Adee - Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 10ML) - 193221

ADEE
CopieCopie
Adee - Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 10ML)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • poids - 0.55 kg/100m

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382121932215

Réf. Sonepar

00162193221

Réf. Fournisseur

193221

Marque

Adee

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

30 mm

épaisseur:

2 mm

poids:

0.55 kg/100m

Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, la courrone de 50ML

Les Atouts de l'article:

Conditionnement en bobine de 50ml.