Adee - Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (le mètre linéaire) - 095101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
cuivréSpécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - cuivré
largeur - 30 mm
épaisseur - 2 mm
poids - 0.55 kg/100m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUCTEUR PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120951019
Réf. Sonepar
00162000783
Réf. Fournisseur
095101
Marque
Adee
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
cuivré
largeur:
30 mm
épaisseur:
2 mm
poids:
0.55 kg/100m
Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, vente au mètre linéaire, (longueur maximum 50m par rouleau)


