Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Ruban de descente rond inox 8mm le mètre linéaire - 095216

ADEE
CopieCopie
Adee - Ruban de descente rond inox 8mm le mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • section transversale - 50 mm²

  • diamètre externe - 8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120952160

Réf. Sonepar

00162000790

Réf. Fournisseur

095216

Réf. Commerciale

Adee

matériau:

acier inoxydable

section transversale:

50 mm²

diamètre externe:

8 mm

Ruban de descente rond inox 8mm le mètre linéaire, conditionnement couronne de 100m