Adee - Shunt avec ?illets longueur 0,30m diamètre 50mm2 - 095322

ADEE
CopieCopie
Adee - Shunt avec ?illets longueur 0,30m diamètre 50mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • surface du conducteur - étamé

  • largeur de conduite approx. - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120953228

Réf. Sonepar

00162000794

Réf. Fournisseur

095322

Marque

Adee

tresse:

Oui

section nominale du conducteur:

50 mm²

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

30 mm

hauteur de conduite approx.:

3.5 mm

longueur:

300 mm

isolé:

Non

langue de raccordement percée:

Oui

diamètre du trou de raccordement:

8 mm

Shunt en cuivre étamé avec ?illets Ø8mm, longueur 0,3m, dimensions 30x3,5mm section 50mm2