Adee - Shunt avec ?illets longueur 0,5m diamètre 50mm2 - 095301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 50 mm²
forme du conducteur - plat
surface du conducteur - étamé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUCTEUR PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120953013
Réf. Sonepar
00162000791
Réf. Fournisseur
095301
Marque
Adee
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
50 mm²
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
30 mm
hauteur de conduite approx.:
3.5 mm
longueur:
500 mm
isolé:
Non
langue de raccordement percée:
Oui
diamètre du trou de raccordement:
8 mm


