Adee - Support Porte-fusibles 10x38 1000VDC pour Photovoltaïque - 030206

ADEE
CopieCopie
Adee - Support Porte-fusibles 10x38 1000VDC pour Photovoltaïque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • affichage de défaillances optique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120302064

Réf. Sonepar

00162030206

Réf. Fournisseur

030206

Réf. Commerciale

Adee

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Porte-cartouches unipolaire pour fusibles photovoltaïques 1000Vdc au format 11x38