Adee - Tige simple pour cage maillée Captrice tige inox long. 0,50m - 091404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
diamètre - 20...20 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEFYSTORM PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120914045
Réf. Sonepar
00162000699
Réf. Fournisseur
091404
Réf. Commerciale
Adee
longueur:
500 mm
diamètre:
20...20 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
Tige simple pour réalisation cage maillée, en inox hauteur 50cm. Fixation Code PARCAG50 à commander séparément.