Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Trépied auto stable hauteur 7m, livré avec lest béton, haubanage sans PDA - 192112

ADEE
CopieCopie
Adee - Trépied auto stable hauteur 7m, livré avec lest béton, haubanage sans PDA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation de la barre - autre

  • diamètre de barre - 33...33 mm

  • matériau de la partie inférieure - acier galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382121921127

Réf. Sonepar

00162192112

Réf. Fournisseur

192112

Réf. Commerciale

Adee

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation de la barre:

autre

diamètre de barre:

33...33 mm

matériau de la partie inférieure:

acier galvanisé

Trépied auto stable pour pointe Defystorm hauteur totale 7m avec pointe, acier galvanisé, livré avec lest béton, haubanage sans pointe parratonnerre