Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - 4GE + 2SFP Managed Ethernet Switch - EKI-7706G-2F-AE

CopieCopie
Advantech - 4GE + 2SFP Managed Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000481

Réf. Fournisseur

EKI-7706G-2F-AE

Marque

Advantech

4 Gigabit Ethernet ports + 2 SFP ports SFP socket for easy and flexible fiber expansion Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) IXM function enables fast deployment Security: 802.1x

Les Atouts de l'article:

4 Gigabit Ethernet ports + 2 SFP portsSFP socket for easy and flexible fiber expansionRedundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)IXM function enables fast deploymentSecurity: 802.1x (Port-based, MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption), RADIUSManagement: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, standard MIB, private MIB-40 ~ 85 °C wide-range operating temperature (EKI-7706G-2FI)Dual 12~48 VDC power input and 1 relay output