Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - 8GE + 4SFP Port Managed Ethernet Switch - EKI-7712G-4F-AE

CopieCopie
Advantech - 8GE + 4SFP Port Managed Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000490

Réf. Fournisseur

EKI-7712G-4F-AE

Marque

Advantech

8 Gigabit ports + 4 SFP ports SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) IXM function enables fast deployment Security: 802.1x (Port-Based

Les Atouts de l'article:

8 Gigabit ports + 4 SFP portsSFP socket for Easy and Flexible Fiber ExpansionRedundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)IXM function enables fast deploymentSecurity: 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), RADIUSNEMA TS2 for Traffic ControlEN50121-4 approval for Railway trackside deployment-40 ~ 75°C wide-range operating temperature (EKI-7712G-4FI)Dual 12~48 VDC power input and 1 relay output