Advantech - Carte PCI commande de moteurs pas à pas,servomoteurs à 4 axes, DSP - PCI-1245-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000630
Réf. Fournisseur
PCI-1245-AE
Marque
Advantech
- Carte PCI commande de moteurs pas à pas, servomoteurs à 4 axes basée sur le DSP - L'entrée du codeur est de 10 MHz pour le mode 4xAB, 2,5 MHz pour le mode CW/CCW - Sortie d'impulsion jusqu'à 5 Mpps - Mémoire tampon (10K points) pour
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI commande de moteurs pas à pas, servomoteurs à 4 axes basée sur le DSP - L'entrée du codeur est de 10 MHz pour le mode 4xAB, 2,5 MHz pour le mode CW/CCW - Sortie d'impulsion jusqu'à 5 Mpps - Mémoire tampon (10K points) pour la planification de la trajectoire qui est conçue en DSP - Supporte les E-Gear, et l'interpolation hélicoïdale - Supporte l'E-CAM en fournissant 256 points pour décrire les profils CAM qui servent de tampons dans le DSP - Entrée d'urgence matérielle - Minuteur de surveillance - Verrouillage de position par signal ORG & index - Comparaison de position déclenchant jusqu'à 100 KHz, et mémoire tampon jusqu'à 100K points en DSP - Interruption programmable - Supporte le mode portique par un contrôle de train d'impulsions en boucle semi-fermée - Les voies d'entrée dédiés à RDY/LTC et les voies de sortie dédiés à SVON/CMP/CAM-DO/ERC sont commutables pour les entrées et sorties générales
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI commande de moteurs pas à pas, servomoteurs à 4 axes basée sur le DSP - L'entrée du codeur est de 10 MHz pour le mode 4xAB, 2,5 MHz pour le mode CW/CCW - Sortie d'impulsion jusqu'à 5 Mpps - Mémoire tampon (10K points) pour la planification de la trajectoire qui est conçue en DSP - Supporte les E-Gear, et l'interpolation hélicoïdale - Supporte l'E-CAM en fournissant 256 points pour décrire les profils CAM qui servent de tampons dans le DSP - Entrée d'urgence matérielle - Minuteur de surveillance - Verrouillage de position par signal ORG & index - Comparaison de position déclenchant jusqu'à 100 KHz, et mémoire tampon jusqu'à 100K points en DSP - Interruption programmable - Supporte le mode portique par un contrôle de train d'impulsions en boucle semi-fermée - Les voies d'entrée dédiés à RDY/LTC et les voies de sortie dédiés à SVON/CMP/CAM-DO/ERC sont commutables pour les entrées et sorties générales



