Advantech - Carte PCI Express 4 ports USB Vision frame grabber - PCIE-1154-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000620
Réf. Fournisseur
PCIE-1154-BE
Marque
Advantech
- Carte PCI Express 4 ports USB Vision frame grabber - Contrôleur hôte - Fresco FL1100 - Indicateur LED pour chaque port - Interface PCIe 2.0 x4 offrant une bande passante totale de 2 Gbps - Supporte un courant max. de 1500 mA par
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI Express 4 ports USB Vision frame grabber - Contrôleur hôte - Fresco FL1100 - Indicateur LED pour chaque port - Interface PCIe 2.0 x4 offrant une bande passante totale de 2 Gbps - Supporte un courant max. de 1500 mA par port - Prend en charge quatre USB 3.0 - Supporte le mécanisme de verrouillage du câble pour une connexion fiable - Prend en charge Microsoft Windows 7/8.1/10 et Linux
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI Express 4 ports USB Vision frame grabber - Contrôleur hôte - Fresco FL1100 - Indicateur LED pour chaque port - Interface PCIe 2.0 x4 offrant une bande passante totale de 2 Gbps - Supporte un courant max. de 1500 mA par port - Prend en charge quatre USB 3.0 - Supporte le mécanisme de verrouillage du câble pour une connexion fiable - Prend en charge Microsoft Windows 7/8.1/10 et Linux




