Advantech - Carte PCIE 64 E/S numériques isolées,filtre numérique et d'interruption - PCIE-1756H-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000722
Réf. Fournisseur
PCIE-1756H-BE
Marque
Advantech
- Carte PCIE 64 E/S numériques isolées, filtre numérique, fonction d'interruption - Large gamme de sortie (5 ~ 40 VDC) - Courant de descente élevé sur les voies de sortie isolés (500mA max./ch) - Large gamme d'entrée (10 ~ 30 VDC) -
Les Atouts de l'article:
- Carte PCIE 64 E/S numériques isolées, filtre numérique, fonction d'interruption - Large gamme de sortie (5 ~ 40 VDC) - Courant de descente élevé sur les voies de sortie isolés (500mA max./ch) - Large gamme d'entrée (10 ~ 30 VDC) - Isolation haute tension (2 500 VDC) - Capacité de traitement des interruptions - 2.000 VDC protection ESD - Soit +/- tension d'entrée pour DI par groupe - Protection contre les surtensions élevées (70 VDC) - Isolation haute tension (2 500 VDC) - Relecture de l'état des sorties - Conserve les paramètres et les valeurs de sortie après le redémarrage à chaud du système - Fonction de gel des voies
Les Atouts de l'article:
- Carte PCIE 64 E/S numériques isolées, filtre numérique, fonction d'interruption - Large gamme de sortie (5 ~ 40 VDC) - Courant de descente élevé sur les voies de sortie isolés (500mA max./ch) - Large gamme d'entrée (10 ~ 30 VDC) - Isolation haute tension (2 500 VDC) - Capacité de traitement des interruptions - 2.000 VDC protection ESD - Soit +/- tension d'entrée pour DI par groupe - Protection contre les surtensions élevées (70 VDC) - Isolation haute tension (2 500 VDC) - Relecture de l'état des sorties - Conserve les paramètres et les valeurs de sortie après le redémarrage à chaud du système - Fonction de gel des voies



