Advantech - Convertisseur série boucle de courant /RS-232courant - BB-232CL9R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000572

Réf. Fournisseur

BB-232CL9R

Marque

Advantech

Les signaux de boucle de courant peuvent souvent transiter sur des circuits que les signaux série ne peuvent pas traverser de manière fiable à cause de la distance, des conducteurs marginaux et du parasite électrique. Les Convertisseurs de

Les Atouts de l'article:

Les signaux de boucle de courant peuvent souvent transiter sur des circuits que les signaux série ne peuvent pas traverser de manière fiable à cause de la distance, des conducteurs marginaux et du parasite électrique.Les Convertisseurs de boucle de courant de B + B SmartWorx RS-232 aux ports de boucle de courant les plus fréquents- 20 mA avec des tensions de circuit ouvert jusqu'à 30 V - à un débit maximum de 19,2 kbps. Les isolateurs optiques à haute vitesse, couplent et isolent les données de transmission et de réception. Tous les convertisseurs de boucle de courant de B + B SmartWorx ont une boucle d’émission (T + et T-) et une boucle de réception (R + et R-).Chaque boucle peut être exploitée en tant que boucle active ou passive. Lorsque le convertisseur doit fournir le courant de boucle, une alimentation de 12 V CC est requise pour le côté de la boucle de courant.