Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Gateway VPN 2x ETH, 1x RS232, 1x RS485, WIFI,Metal - BB-ICR-3201W

CopieCopie
Advantech - Gateway VPN 2x ETH, 1x RS232, 1x RS485, WIFI,Metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000188

Réf. Fournisseur

BB-ICR-3201W

Marque

Advantech

LAN VPN Gateway for Industrial IoT applications ?Powerful CPU with 1.3 GB storage to host customer SW applications ? 2× Ethernet 10/100, 1x RS232, 1x RS485 and I/O ? Robust metal cover with DIN and Wall mount options ? Operational

Les Atouts de l'article:

LAN VPN Gateway for Industrial IoT applications?Powerful CPU with 1.3 GB storage to host customer SW applications? 2× Ethernet 10/100, 1x RS232, 1x RS485 and I/O? Robust metal cover with DIN and Wall mount options? Operational temperature range from -40 °C to +75 °C? Backup real time clock? Sleep mode & Power ignition? Optional Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO? Optional Bluetooth v5.1 (class 1)? E-Mark and EN 50155 Railway compliance