Advantech - Module ADAM convertisseur multimode Ethernet10/100 Base-TX - Fibre Optique SC - ADAM-6541-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000216
Réf. Fournisseur
ADAM-6541-AE
Marque
Advantech
Prend en charge le contrôle de flux full/half duplex Prend en charge le moteur de boucle intégré Prend en charge le croisement automatique MDI/MDI-X Fournit une protection contre les tempêtes de diffusion Prend en charge l'entrée
Les Atouts de l'article:
Prend en charge le contrôle de flux full/half duplexPrend en charge le moteur de boucle intégréPrend en charge le croisement automatique MDI/MDI-XFournit une protection contre les tempêtes de diffusionPrend en charge l'entrée d'alimentation de tension +10 ~ 30 VDCFournit une protection contre les surtensions (EFT) 3 000 VDC pour la ligne électriqueFournit un montage flexible : rail DIN, panneau, ferroutagePrend en charge des températures de fonctionnement de -10 ~ 65° CUn contrôleur de commutateur intégré prend en charge la négociation automatique
Les Atouts de l'article:
Prend en charge le contrôle de flux full/half duplexPrend en charge le moteur de boucle intégréPrend en charge le croisement automatique MDI/MDI-XFournit une protection contre les tempêtes de diffusionPrend en charge l'entrée d'alimentation de tension +10 ~ 30 VDCFournit une protection contre les surtensions (EFT) 3 000 VDC pour la ligne électriqueFournit un montage flexible : rail DIN, panneau, ferroutagePrend en charge des températures de fonctionnement de -10 ~ 65° CUn contrôleur de commutateur intégré prend en charge la négociation automatique


