fin de vie

Advantech - Module ADAM - IRTU - Sans fil - EdgeLink 8E Ana 8E ToR 4S ToR 4 slots d'extensi - ADAM-3600-C2GL1A1E

CopieCopie
Advantech - Module ADAM - IRTU - Sans fil - EdgeLink 8E Ana 8E ToR 4S ToR 4 slots d'extensi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000519

Réf. Fournisseur

ADAM-3600-C2GL1A1E

Réf. Commerciale

Advantech

CPU embarquée Cortex A8 600MHz, RAM 256Mo DDR3L, Noyau Linux embarqué, Compatible avec le standard de programmation IEC61131-3&C, Utilise les protocoles Modbus & DNP3, Intégre un serveur Web pour la publication et la visualisation des don

Les Atouts de l'article:

  • CPU embarquée Cortex A8 600MHz
  • RAM 256Mo DDR3L
  • Noyau Linux embarqué
  • Compatible avec le standard de programmation IEC61131-3&C
  • Utilise les protocoles Modbus & DNP3
  • Intégre un serveur Web pour la publication et la visualisation des données
  • Températures de fonctionnement étendues (-40°C / +70°C)
  • Grande variété de configurations E/S locales et flexibilité d'extension
  • Multiples solutions de communication sans fil (GPRS, 3G, WIFI, Zigbee)
  • Module E/S Ethernet Intelligent
  • 2 Ports réseaux
  • Mise à jour simple du module par USB ou SD
  • Stockage des données et transmission maintenus même en cas de connexion interrompue avec le Cloud
  • Indicateurs LED pour analyser l'état du module