Advantech - Module ADAM passerelle 1 port RS-232/485/422 versEthernet - ADAM-4571-CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000494
Réf. Fournisseur
ADAM-4571-CE
Marque
Advantech
Prend en charge la communication série RS-232/422/485 Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbps Permet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port série Permet un max. de 16 hôtes accessibles en mode client TCP Fournit la
Les Atouts de l'article:
Prend en charge la communication série RS-232/422/485Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbpsPermet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port sériePermet un max. de 16 hôtes accessibles en mode client TCPFournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDPFournit un port Ethernet à détection automatique 10/100 MbpsPrend en charge la fonction de reconnexion automatiqueProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieContrôle automatique du flux de données RS-485Prend en charge la mise à jour à distance du micrologiciel
Les Atouts de l'article:
Prend en charge la communication série RS-232/422/485Prend en charge le débit en bauds jusqu'à 921,6 kbpsPermet un max. de 5 hôtes pour accéder à un port sériePermet un max. de 16 hôtes accessibles en mode client TCPFournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDPFournit un port Ethernet à détection automatique 10/100 MbpsPrend en charge la fonction de reconnexion automatiqueProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieContrôle automatique du flux de données RS-485Prend en charge la mise à jour à distance du micrologiciel




