Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Module ADAM switch 4 ports Ethernet + 1 port fibre ST Multi-Mode - ADAM-6521/ST-AE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000277

Réf. Fournisseur

ADAM-6521/ST-AE

Marque

Advantech

Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ-45 et 1 port fibre optique multi/monomode 100 Mbps avec connecteur ST Prend en charge le contrôle de flux full/half duplex Prend en charge le moteur de boucle intégré Prend en charge

Les Atouts de l'article:

Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ-45 et 1 port fibre optique multi/monomode 100 Mbps avec connecteur STPrend en charge le contrôle de flux full/half duplexPrend en charge le moteur de boucle intégréPrend en charge le croisement automatique MDI/MDI-XFournit une protection contre les tempêtes de diffusionPrend en charge l'entrée d'alimentation de tension +10 ~ 30 VDCFournit une protection contre les surtensions (EFT) 3 000 VDC pour la ligne électrique et une protection ESD Ethernet 4 000 VDCFournit un montage flexible : rail DIN, panneau, ferroutagePrend en charge des températures de fonctionnement de -10 ~ 65° C