Advantech - Module Extension AMAX-5017C - 6E ANA Courant (mA)- EtherCAT - AMAX-5017C-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001356
Réf. Fournisseur
AMAX-5017C-A
Marque
Advantech
Module Extension AMAX-5017C - 6E ANA Courant (mA) - EtherCAT 6 Entrées Analogiques (Différentiel) Type d'entrée : mA Plage de tension : ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA Impédance d'entrée : 120 O Résolution : 16-bit avec ±0,01%. Précision du
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5017C - 6E ANA Courant (mA) - EtherCAT6 Entrées Analogiques (Différentiel)Type d'entrée : mAPlage de tension : ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mAImpédance d'entrée : 120 ORésolution : 16-bit avec ±0,01%.Précision du FSR : @25°CTaux d'échantillonnage : 100 échantillons/s (par canal)Détection de l'épuisement professionnel : Oui
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5017C - 6E ANA Courant (mA) - EtherCAT6 Entrées Analogiques (Différentiel)Type d'entrée : mAPlage de tension : ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mAImpédance d'entrée : 120 ORésolution : 16-bit avec ±0,01%.Précision du FSR : @25°CTaux d'échantillonnage : 100 échantillons/s (par canal)Détection de l'épuisement professionnel : Oui


