Advantech - Module Extension AMAX-5017V - 6E ANA Tension(V,mV)- EtherCAT - AMAX-5017V-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001358
Réf. Fournisseur
AMAX-5017V-A
Marque
Advantech
Module Extension AMAX-5017V - 6E ANA Tension (V, mV) - EtherCAT 6 Entrées Analogiques (Différentiel) Type d'entrée : V,mV Gamme de tension : ±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V Impédance d'entrée : >10M O Résolution : 16 bits avec une
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5017V - 6E ANA Tension (V, mV) - EtherCAT 6 Entrées Analogiques (Différentiel)Type d'entrée : V,mVGamme de tension : ±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 VImpédance d'entrée : >10M ORésolution : 16 bits avec une précision de ±0,1% FSRTaux d'échantillonnage : 100 échantillons/s (par voie)
Les Atouts de l'article:
Module Extension AMAX-5017V - 6E ANA Tension (V, mV) - EtherCAT 6 Entrées Analogiques (Différentiel)Type d'entrée : V,mVGamme de tension : ±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 VImpédance d'entrée : >10M ORésolution : 16 bits avec une précision de ±0,1% FSRTaux d'échantillonnage : 100 échantillons/s (par voie)


