Advantech - Passerelle IoT Modbus WLAN vers 1 port série,RS-232/422/485 et WIFI 802.11 - EKI-1361-MB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000836
Réf. Fournisseur
EKI-1361-MB-C
Marque
Advantech
Passerelle Modbus WLAN vers 1 port RS-232/422/485 et WIFI 802.11 a/b/g/n Relier tout appareil série à un réseau IEEE 802.11 a/b/g/n Supporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en bauds Fournit une redirection de port COM, TCP
Les Atouts de l'article:
Passerelle Modbus WLAN vers 1 port RS-232/422/485 et WIFI 802.11 a/b/g/nRelier tout appareil série à un réseau IEEE 802.11 a/b/g/nSupporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en baudsFournit une redirection de port COM, TCP, UDP et des modes de connexion par pairesPermet à un maximum de 5 esclaves d'accéder à un port sériePermet d'accéder à un maximum de 4 esclaves en mode client TCPSupport 802.11n MIMO 2T2RTaux de transmission WLAN jusqu'à 300 MbpsSupporte un accès sécurisé avec WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-EnterpriseFournit une configuration basée sur le Web et un utilitaire Windows
Les Atouts de l'article:
Passerelle Modbus WLAN vers 1 port RS-232/422/485 et WIFI 802.11 a/b/g/nRelier tout appareil série à un réseau IEEE 802.11 a/b/g/nSupporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en baudsFournit une redirection de port COM, TCP, UDP et des modes de connexion par pairesPermet à un maximum de 5 esclaves d'accéder à un port sériePermet d'accéder à un maximum de 4 esclaves en mode client TCPSupport 802.11n MIMO 2T2RTaux de transmission WLAN jusqu'à 300 MbpsSupporte un accès sécurisé avec WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-EnterpriseFournit une configuration basée sur le Web et un utilitaire Windows





