Advantech - Passerelle IoT série 4 ports RS-422/485, 2 LAN,Isolé, Température étendue - EKI-1524CI-CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000397
Réf. Fournisseur
EKI-1524CI-CE
Marque
Advantech
Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local. Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV. Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des modes de
Les Atouts de l'article:
Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local.Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV.Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des modes de fonctionnement TCP et UDP.Permet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port série.Permet l'accès à un maximum de 16 hôtes en mode client TCP.Supporte jusqu'à 921,6 kbps, et n'importe quel réglage de vitesse de transmission.Protection ESD intégrée de 15 KV pour tous les signaux série.Fournit plusieurs méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur Web.Prise en charge de Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 32 bits/64 bits, Windows Server2003/2008/2012/2016 et Linux.Contrôle automatique du flux de données RS-485
Les Atouts de l'article:
Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local.Prend en charge la protection contre les surtensions ligne à ligne de 2 KV et ligne à terre de 4 KV.Fournit une redirection du port COM (COM virtuel) et des modes de fonctionnement TCP et UDP.Permet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port série.Permet l'accès à un maximum de 16 hôtes en mode client TCP.Supporte jusqu'à 921,6 kbps, et n'importe quel réglage de vitesse de transmission.Protection ESD intégrée de 15 KV pour tous les signaux série.Fournit plusieurs méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur Web.Prise en charge de Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 32 bits/64 bits, Windows Server2003/2008/2012/2016 et Linux.Contrôle automatique du flux de données RS-485




