Advantech - Routeur Cellulaire 4G Adaptable/Wifi, 4 WAN,EN50155, Double SIM - EKI-9502G-CXRW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000247
Réf. Fournisseur
EKI-9502G-CXRW-A
Marque
Advantech
Routeur Cellulaire 4G adaptable/Wifi, 4 WAN, double SIM, EN50155 Prend en charge jusqu'à 4 connectivité WWAN Prend en charge une large plage de température: -40 ~ 70 ° C Conçu avec une entrée d'alimentation isolée de 24Vdc à 110Vdc
Les Atouts de l'article:
Routeur Cellulaire 4G adaptable/Wifi, 4 WAN, double SIM, EN50155Prend en charge jusqu'à 4 connectivité WWANPrend en charge une large plage de température: -40 ~ 70 ° CConçu avec une entrée d'alimentation isolée de 24Vdc à 110VdcConception flexible avec interface série pour Modbus RTU et communication sérieprotocolePrend en charge IPSec, tunnel sécurisé OpenVPNLe pare-feu avec fonction SPI et IPS empêche les cyberattaques et améliore le réseauEfficacitéConforme à EN50155Prend en charge l'équilibre de charge multi-WANPrend en charge jusqu'à 1,3 Gbps avec 3x3 MIMO Wi-Fi
Les Atouts de l'article:
Routeur Cellulaire 4G adaptable/Wifi, 4 WAN, double SIM, EN50155Prend en charge jusqu'à 4 connectivité WWANPrend en charge une large plage de température: -40 ~ 70 ° CConçu avec une entrée d'alimentation isolée de 24Vdc à 110VdcConception flexible avec interface série pour Modbus RTU et communication sérieprotocolePrend en charge IPSec, tunnel sécurisé OpenVPNLe pare-feu avec fonction SPI et IPS empêche les cyberattaques et améliore le réseauEfficacitéConforme à EN50155Prend en charge l'équilibre de charge multi-WANPrend en charge jusqu'à 1,3 Gbps avec 3x3 MIMO Wi-Fi



