Advantech - Routeur LAN, 5xETH, USB, 2xDI/DO, Slot SD, Métal + Accessoires - BB-SR30000121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08085000408
Réf. Fournisseur
BB-SR30000121
Marque
Advantech
Mondial VPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DIN Processeur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT 5x ETH USB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSD Exploitation temporaire. –40 °C à +75 °C, Alimentation 10 à 60 V DC
Les Atouts de l'article:
MondialVPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DINProcesseur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT5x ETHUSB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSDExploitation temporaire. –40 °C à +75 °C, Alimentation 10 à 60 V DCCertifications : CE, FCC/IC, UL C1D2/Atex, RCMMise en réseau avancée, diagnostics, prise en charge VPN, pare-feu
Les Atouts de l'article:
MondialVPN, configuration multiple LAN/WAN, montage sur rail DINProcesseur et mémoire puissants, hébergement d'applications SW IoT5x ETHUSB, E/S 2x DI + 1x DO, MicroSDExploitation temporaire. –40 °C à +75 °C, Alimentation 10 à 60 V DCCertifications : CE, FCC/IC, UL C1D2/Atex, RCMMise en réseau avancée, diagnostics, prise en charge VPN, pare-feu


