Advantech - Serveur série à 8 ports RS-232/422/485,Température étendue - EKI-1528I-CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000154
Réf. Fournisseur
EKI-1528I-CE
Marque
Advantech
Câblage arrière Serveur IoT série à 8 ports RS-232/422/485, Température étendue Fournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau local Fournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et
Les Atouts de l'article:
Câblage arrièreServeur IoT série à 8 ports RS-232/422/485, Température étendueFournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau localFournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDPSupporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en baudsPermet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port sériePermet d'accéder à un maximum de 16 hôtes en mode client TCPProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieFournit de riches méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur WebPrend en charge Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Windows CE 5.0, et Linux 32-bit/64-bitContrôle automatique du flux de données RS-485
Les Atouts de l'article:
Câblage arrièreServeur IoT série à 8 ports RS-232/422/485, Température étendueFournit 2 ports Ethernet 10/100 Mbps pour la redondance du réseau localFournit la redirection de port COM (COM virtuel), les modes de fonctionnement TCP et UDPSupporte jusqu'à 921,6 kbps, et tout réglage de débit en baudsPermet à un maximum de 5 hôtes d'accéder à un port sériePermet d'accéder à un maximum de 16 hôtes en mode client TCPProtection ESD 15 KV intégrée pour tous les signaux sérieFournit de riches méthodes de configuration, notamment l'utilitaire Windows, la console Telnet et le navigateur WebPrend en charge Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Windows CE 5.0, et Linux 32-bit/64-bitContrôle automatique du flux de données RS-485


