Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - SmartFlex, AUS/NZ, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, Wi-Fi, Plastic, Without - BB-SR30810310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001123

Réf. Fournisseur

BB-SR30810310

Marque

Advantech

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2x SIM LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications DIN rail mounting, Sleep mode 2x ETH 1x RS232, 1x RS485/422 WiFi 2.4/5 GHz, GPS, USB, I/O 2x DI

Les Atouts de l'article:

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, AUS/NZ, 2x SIMLTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applicationsDIN rail mounting, Sleep mode2x ETH1x RS232, 1x RS485/422WiFi 2.4/5 GHz, GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: RCMAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall