Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - SmartFlex, EMEA/LATAM/APAC, 2x Ethernet, Wi-Fi, Metal, Without Accessories - BB-SR30410020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001106

Réf. Fournisseur

BB-SR30410020

Marque

Advantech

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, EMEA/LATAM/APAC, 2x SIM LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20 VPN router, Open Linux OS DIN rail mounting 2x ETH WiFi 2.4/5 GHz, GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSD Operating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10

Les Atouts de l'article:

LTE cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, EMEA/LATAM/APAC, 2x SIMLTE B1, B3, B5, B7, B8, B20VPN router, Open Linux OSDIN rail mounting2x ETHWiFi 2.4/5 GHz, GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: CEAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall