Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - SmartFlex, Global, 5x ETH, Metal, No ACC - BB-SR31000120

CopieCopie
Advantech - SmartFlex, Global, 5x ETH, Metal, No ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001130

Réf. Fournisseur

BB-SR31000120

Marque

Advantech

LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, Global, 2x SIM LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications DIN rail mounting, Sleep mode 5x ETH GPS

Les Atouts de l'article:

LTE Cat.4, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, Global, 2x SIMLTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applicationsDIN rail mounting, Sleep mode5x ETHGPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: CE, UL, TELECAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall