Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - SmartFlex, Global, 5x Ethernet, Wi-Fi, PoE PD, Metal, Without Accessories - BB-SR30019120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001075

Réf. Fournisseur

BB-SR30019120

Marque

Advantech

Global VPN, Multiple LAN/WAN configuration, DIN rail mounting Powerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications 5x ETH, PD PoE+, PoE+ IEEE 802.3at & 802.3af on 2x ETH WiFi 2.4/5 GHz, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSD Operating temp.

Les Atouts de l'article:

GlobalVPN, Multiple LAN/WAN configuration, DIN rail mountingPowerful CPU and Memory, Hosting of SW IoT applications5x ETH, PD PoE+, PoE+ IEEE 802.3at & 802.3af on 2x ETHWiFi 2.4/5 GHz, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSDOperating temp. –40 °C to +75 °C, Power supply 10 to 60 V DCCertifications: CE, FCC/IC, UL C1D2/Atex, RCMAdvanced networking, Diagnostics, VPN support, Firewall