Advantech - Switch 10GE PoE (1 bypass), LAN Non-Manageable, EN50155, 72-110 VDC - EKI-9510G-2GPH-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000590
Réf. Fournisseur
EKI-9510G-2GPH-AE
Marque
Advantech
Switch 10GE PoE (1 bypass), Ethernet Non-Manageable, EN50155, 72-110 VDC 8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivation Conforme à EN50155 et EN50121-3-2 Température de fonctionnement:
Les Atouts de l'article:
Switch 10GE PoE (1 bypass), Ethernet Non-Manageable, EN50155, 72-110 VDC8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivationConforme à EN50155 et EN50121-3-2Température de fonctionnement: -40 ~ 70 ?Tension de fonctionnement: 50,4 ~ 137,5 VDCConnecteur M12 avec boîtier robuste
Les Atouts de l'article:
Switch 10GE PoE (1 bypass), Ethernet Non-Manageable, EN50155, 72-110 VDC8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivationConforme à EN50155 et EN50121-3-2Température de fonctionnement: -40 ~ 70 ?Tension de fonctionnement: 50,4 ~ 137,5 VDCConnecteur M12 avec boîtier robuste




