Advantech - Switch 12FE PoE + 4GE (2 bypass), LAN Manageable,EN50155, 24-110VDC, IP67 - EKI-9516E-4GMPW-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08085000466
Réf. Fournisseur
EKI-9516E-4GMPW-AE
Réf. Commerciale
Advantech
Switch 12FE PoE + 4GE (2 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC,12 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps Byapss,Conforme à EN50155 et EN50121-3-2,Température de fonctionnement: -40 ~ 75 °
Les Atouts de l'article:
Switch 12FE PoE + 4GE (2 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC12 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-2Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP67Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W
Les Atouts de l'article:
Switch 12FE PoE + 4GE (2 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC12 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-2Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP67Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W