Advantech - Switch 16GE, LAN Manageable, EN50155, 24-110VDC - EKI-9516G-4GMX-AE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000391

Réf. Fournisseur

EKI-9516G-4GMX-AE

Réf. Commerciale

Advantech

Switch 16GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC,12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE + 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports Byapss,Conforme à EN50155 et EN50121-3-4,Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° C,Plage d'entrée de puis

Les Atouts de l'article:

Switch 16GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE + 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-4Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP69Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W