Advantech - Switch 16GE, LAN Manageable, EN50155, 72-110Vdc - EKI-9516-P0IDH10E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001231
Réf. Fournisseur
EKI-9516-P0IDH10E
Marque
Advantech
Switch 16GE, Ethernet Manageable, EN50155, 72-110Vdc 12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE + 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports Byapss Conforme à EN50155 et EN50121-3-4 Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° C Plage d'entrée de
Les Atouts de l'article:
Switch 16GE, Ethernet Manageable, EN50155, 72-110Vdc12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE + 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-4Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 72 / 96 / 110 VDC Prend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP69
Les Atouts de l'article:
Switch 16GE, Ethernet Manageable, EN50155, 72-110Vdc12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE + 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-4Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 72 / 96 / 110 VDC Prend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP69



