Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Switch 24GE PoE, LAN Manageable,EN50155, 24-110VDC - EKI-9528E-12GMPX-A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000866

Réf. Fournisseur

EKI-9528E-12GMPX-A

Marque

Advantech

M12 connector with ruggedized IP54 certified housing Complies with EN50155 and EN50121-3-2 standards 24 x PoE IEEE802.3af/at ports Wide nominal power input range: 24 ~ 110VDC Operating power input range: 16.8 ~ 137.5VDC X-Ring Pro delivers

Les Atouts de l'article:

M12 connector with ruggedized IP54 certified housingComplies with EN50155 and EN50121-3-2 standards24 x PoE IEEE802.3af/at portsWide nominal power input range: 24 ~ 110VDCOperating power input range: 16.8 ~ 137.5VDCX-Ring Pro delivers rapid and predictable convergenceLeverages IXM technology to ease maintenanceProvides N-Key for quick configuration and backupBroad operating temperatures (-40 ~ 70 °C/-40 ~ 158 °F)