Advantech - Switch 4 LAN RJ45 + 1FX SC SM Non-manageable - EKI-2525S-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000221
Réf. Fournisseur
EKI-2525S-AE
Marque
Advantech
Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45 Fournit 1 port fibre optique multimode de type SC de 100 Mbps (EKI-2525M) Fournit 1 port fibre optique monomode de 100 Mbps de type SC (EKI-2525S) Supporte le contrôle de flux
Les Atouts de l'article:
Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45Fournit 1 port fibre optique multimode de type SC de 100 Mbps (EKI-2525M)Fournit 1 port fibre optique monomode de 100 Mbps de type SC (EKI-2525S)Supporte le contrôle de flux full/half duplexSupporte le croisement automatique MDI/MDI-XFournit une entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDCFournit un montage flexible : Rail DIN et montage mural
Les Atouts de l'article:
Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45Fournit 1 port fibre optique multimode de type SC de 100 Mbps (EKI-2525M)Fournit 1 port fibre optique monomode de 100 Mbps de type SC (EKI-2525S)Supporte le contrôle de flux full/half duplexSupporte le croisement automatique MDI/MDI-XFournit une entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDCFournit un montage flexible : Rail DIN et montage mural




