Advantech - Switch 4 LAN RJ45 + 1FX SC SM Non-manageable,Rail DIN et support mural - EKI-2525SI-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000274
Réf. Fournisseur
EKI-2525SI-AE
Marque
Advantech
Switch 4 ports RJ45 + 1FX SC Ethernet monomode Non-manageable Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45 Fournit un port à fibre optique monomode de type SC de 1 x 100 Mbps Prend en charge le contrôle du débit en duplex
Les Atouts de l'article:
Switch 4 ports RJ45 + 1FX SC Ethernet monomode Non-manageableFournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45Fournit un port à fibre optique monomode de type SC de 1 x 100 MbpsPrend en charge le contrôle du débit en duplex intégral ou en demi-duplexSupporte le croisement automatique MDI/MDI-XProtection contre les tempêtes de radiodiffusionFournit une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDCPermet un montage flexible : Rail DIN et support mural
Les Atouts de l'article:
Switch 4 ports RJ45 + 1FX SC Ethernet monomode Non-manageableFournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45Fournit un port à fibre optique monomode de type SC de 1 x 100 MbpsPrend en charge le contrôle du débit en duplex intégral ou en demi-duplexSupporte le croisement automatique MDI/MDI-XProtection contre les tempêtes de radiodiffusionFournit une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDCPermet un montage flexible : Rail DIN et support mural




