Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Switch 6GE + 2G, LAN Non-manageable, FO MM SCRail DIN - EKI-2728M-BE

CopieCopie
Advantech - Switch 6GE + 2G, LAN Non-manageable, FO MM SCRail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000204

Réf. Fournisseur

EKI-2728M-BE

Marque

Advantech

Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Multi-mode SC Fournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45 Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LX Prend en charge le

Les Atouts de l'article:

Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Multi-mode SCFournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LXPrend en charge le croisement automatique MDI / MDI-XPrend en charge la négociation automatiquePrend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC et 24VACFournit un montage flexible: rail DIN et support muralFournit un transfert de défaut de liaison (LFP)Trame Jumbo: 9216 octets