Advantech - Switch 6GE + 2G, LAN Non-manageable, FO SM SCRail DIN - EKI-2728S-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000255
Réf. Fournisseur
EKI-2728S-AE
Marque
Advantech
Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Mono-mode SC Fournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45 Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LX Prend en charge le
Les Atouts de l'article:
Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Mono-mode SCFournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LXPrend en charge le croisement automatique MDI / MDI-XPrend en charge la négociation automatiquePrend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC et 24VACFournit un montage flexible: rail DIN et support muralFournit un transfert de défaut de liaison (LFP)Trame Jumbo: 9216 octets
Les Atouts de l'article:
Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Mono-mode SCFournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LXPrend en charge le croisement automatique MDI / MDI-XPrend en charge la négociation automatiquePrend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC et 24VACFournit un montage flexible: rail DIN et support muralFournit un transfert de défaut de liaison (LFP)Trame Jumbo: 9216 octets


