Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Switch 8FE, LAN Manageable, EN50155, 24-48 VDC - EKI-9508E-MW-B

CopieCopie
Advantech - Switch 8FE, LAN Manageable,  EN50155, 24-48 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000933

Réf. Fournisseur

EKI-9508E-MW-B

Marque

Advantech

Switch 8FE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110 VDC 8 ports M12 codés D 10/100 Mbps Conforme à EN50155 et EN50121-3-2 Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° C Tension de fonctionnement: 16.8~110 VDC X-Ring Pro prend en charge

Les Atouts de l'article:

Switch 8FE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110 VDC8 ports M12 codés D 10/100 MbpsConforme à EN50155 et EN50121-3-2Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° CTension de fonctionnement: 16.8~110 VDCX-Ring Pro prend en charge une convergence rapide et prévisibleConnecteur M12 avec boîtier robuste