Advantech - Switch 8FE LAN Non-manageable, Alim DC, IP67,Température étendue, Rail DIN et - EKI-2528I-LA-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000082
Réf. Fournisseur
EKI-2528I-LA-AE
Marque
Advantech
Switch 8FE Ethernet Non-manageable, Température étendue, Basse tension Fournit des ports Fast Ethernet 5/8 avec Auto MDI/MDI-X Supporte l'auto-négociation à 10/100 Mbps Offre une taille compacte avec un montage sur rail DIN/mural et un
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE Ethernet Non-manageable, Température étendue, Basse tensionFournit des ports Fast Ethernet 5/8 avec Auto MDI/MDI-XSupporte l'auto-négociation à 10/100 MbpsOffre une taille compacte avec un montage sur rail DIN/mural et un mécanisme métallique IP30Supporte une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDC OU 10~24 VAC et un relais P-FailSupporte de larges températures de fonctionnement de -40 à 75°C
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE Ethernet Non-manageable, Température étendue, Basse tensionFournit des ports Fast Ethernet 5/8 avec Auto MDI/MDI-XSupporte l'auto-négociation à 10/100 MbpsOffre une taille compacte avec un montage sur rail DIN/mural et un mécanisme métallique IP30Supporte une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDC OU 10~24 VAC et un relais P-FailSupporte de larges températures de fonctionnement de -40 à 75°C




