Advantech - Switch 8FE M12 LAN Non-manageable, IP67,Température étendue - EKI-2528I-M12-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000596
Réf. Fournisseur
EKI-2528I-M12-AE
Marque
Advantech
Switch 8FE M12 Ethernet Non-manageable, Température étendue, IP67 Connecteurs M12 et boîtier IP67 Fournit 8 ports Ethernet rapides avec Auto MDI/MDI-X Prend en charge l'auto-négociation à 10/100 Mbps Conforme aux spécifications de la
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE M12 Ethernet Non-manageable, Température étendue, IP67Connecteurs M12 et boîtier IP67Fournit 8 ports Ethernet rapides avec Auto MDI/MDI-XPrend en charge l'auto-négociation à 10/100 MbpsConforme aux spécifications de la norme CEI 61131-2Supporte une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDCSupporte une large gamme de températures de fonctionnement allant de -40 à 75 °CConforme à la norme EN50155
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE M12 Ethernet Non-manageable, Température étendue, IP67Connecteurs M12 et boîtier IP67Fournit 8 ports Ethernet rapides avec Auto MDI/MDI-XPrend en charge l'auto-négociation à 10/100 MbpsConforme aux spécifications de la norme CEI 61131-2Supporte une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDCSupporte une large gamme de températures de fonctionnement allant de -40 à 75 °CConforme à la norme EN50155




