Advantech - Switch 8FE PoE + 4GE, LAN Manageable, EN50155, 24-110VDC - EKI-9512E-4GMPX-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000537
Réf. Fournisseur
EKI-9512E-4GMPX-AE
Marque
Advantech
Switch 8FE PoE + 4GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC 8 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps Byapss Conforme à EN50155 et EN50121-3-3 Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° C Plage
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE PoE + 4GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC8 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-3Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP68Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE PoE + 4GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC8 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-3Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP68Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W



