Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Switch 8FE PoE, LAN Manageable, EN50155, 24-110VDC - EKI-9508E-MPW-B

CopieCopie
Advantech - Switch 8FE PoE, LAN Manageable,  EN50155, 24-110VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000932

Réf. Fournisseur

EKI-9508E-MPW-B

Marque

Advantech

8 x port M12 D-coded 10/100Mbps PoE ports Complies with EN50155 & EN50121-3-2 Operating Temperature: -40 ~ 70°C Operating Voltage: 16.8~110 VDC X-Ring Pro supports rapid and predictable convergence 8-port PoE support IEEE802.3 at/af

Les Atouts de l'article:

8 x port M12 D-coded 10/100Mbps PoE portsComplies with EN50155 & EN50121-3-2Operating Temperature: -40 ~ 70°COperating Voltage: 16.8~110 VDCX-Ring Pro supports rapid and predictable convergence8-port PoE support IEEE802.3 at/afProvides M12 connector with rugged housing