Advantech - Switch administrable 8 ports FE + 4 ports SFP, températures étendues - EKI-7712E-4FI-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000810
Réf. Fournisseur
EKI-7712E-4FI-AE
Marque
Advantech
8 ports Fast Ethernet + 4 ports SFP Prise SFP pour une extension de fibre facile et flexible Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) La fonction IXM permet un déploiement rapide Sécurité :
Les Atouts de l'article:
8 ports Fast Ethernet + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension de fibre facile et flexibleRedondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)La fonction IXM permet un déploiement rapideSécurité : 802.1x (basé sur les ports, cryptage MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUSNEMA TS2 pour le contrôle du traficHomologation EN50121-4 pour le déploiement ferroviaire au sol-40 ~ 75°C température de fonctionnement à large plage (EKI-7712E-4FI)Double entrée d'alimentation 12 ~ 48 VDC et 1 sortie relais
Les Atouts de l'article:
8 ports Fast Ethernet + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension de fibre facile et flexibleRedondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)La fonction IXM permet un déploiement rapideSécurité : 802.1x (basé sur les ports, cryptage MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUSNEMA TS2 pour le contrôle du traficHomologation EN50121-4 pour le déploiement ferroviaire au sol-40 ~ 75°C température de fonctionnement à large plage (EKI-7712E-4FI)Double entrée d'alimentation 12 ~ 48 VDC et 1 sortie relais



