Advantech - Switch Gigabit 16GE + 4G SFP, LAN Non-manageable,Température étendue - EKI-2720G-4FI-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000444
Réf. Fournisseur
EKI-2720G-4FI-AE
Marque
Advantech
Switch Gigabit 16GE + 4SFP, Ethernet Non-manageable avec port SFP, Température étendue 16 ports Gigabit Ethernet + 4 ports SFP Prise SFP pour une extension de fibre simple et flexible NEMA TS2 pour le contrôle du trafic Homologation
Les Atouts de l'article:
Switch Gigabit 16GE + 4SFP, Ethernet Non-manageable avec port SFP, Température étendue16 ports Gigabit Ethernet + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension de fibre simple et flexibleNEMA TS2 pour le contrôle du traficHomologation EN50121-4 pour le déploiement au solLarge plage de températures de fonctionnement de -40 ~ 75 ° C (EKI-2720G-4FI)Double entrée d'alimentation 12 ~ 48 VDC et 1 x sortie relais
Les Atouts de l'article:
Switch Gigabit 16GE + 4SFP, Ethernet Non-manageable avec port SFP, Température étendue16 ports Gigabit Ethernet + 4 ports SFPPrise SFP pour une extension de fibre simple et flexibleNEMA TS2 pour le contrôle du traficHomologation EN50121-4 pour le déploiement au solLarge plage de températures de fonctionnement de -40 ~ 75 ° C (EKI-2720G-4FI)Double entrée d'alimentation 12 ~ 48 VDC et 1 x sortie relais


