Advantech - Switch non manageable 4 ports RJ45 Gbe - EKI-2706G-2FPI-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001174
Réf. Fournisseur
EKI-2706G-2FPI-A
Marque
Advantech
4 x Gigabit plus 2G SFP Support 4 x IEEE 802.3at/af PoE ports pour PD demands jusqu'à 30W sortie par port PoE Supporte jumbo frame transmission jusqu'à 9k bytes DIN-rail avec IP30 metal mechanism 12 ~ 48 VDC redundant dual power input et
Les Atouts de l'article:
4 x Gigabit plus 2G SFP Support 4 x IEEE 802.3at/af PoE ports pour PD demandsjusqu'à 30W sortie par port PoESupporte jumbo frame transmission jusqu'à 9k bytesDIN-rail avec IP30 metal mechanism12 ~ 48 VDC redundant dual power input et 1 sortie relaitemperature -40 ~ 75°C
Les Atouts de l'article:
4 x Gigabit plus 2G SFP Support 4 x IEEE 802.3at/af PoE ports pour PD demandsjusqu'à 30W sortie par port PoESupporte jumbo frame transmission jusqu'à 9k bytesDIN-rail avec IP30 metal mechanism12 ~ 48 VDC redundant dual power input et 1 sortie relaitemperature -40 ~ 75°C





