Advantech - Switch non manageable 6 ports RJ45 Gbe - EKI-2706G-2GPI-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001175
Réf. Fournisseur
EKI-2706G-2GPI-A
Marque
Advantech
6 ports Ethernet RJ-45 Gigabit Prend en charge 4 ports PoE conformes aux normes IEEE 802.3at/af pour alimenter les périphériques (PD) Jusqu'à 30 W de puissance de sortie par port PoE Prise en charge de la transmission de trames jumbo
Les Atouts de l'article:
6 ports Ethernet RJ-45 GigabitPrend en charge 4 ports PoE conformes aux normes IEEE 802.3at/af pour alimenter les périphériques (PD)Jusqu'à 30 W de puissance de sortie par port PoEPrise en charge de la transmission de trames jumbo jusqu'à 9 000 octetsEntrée d'alimentation redondante double de 12 à 48 VDC et 1 sortie relaisLarge plage de température de fonctionnement : de -40 à 75 °CProtection CEM de niveau 4 pour les environnements extérieurs extrêmesProtection contre les surtensions LAN jusqu'à ±6 kVÉquipé d’un kit de montage sur rail DIN avec mécanisme de verrouillage pour une installation facile sur différents types de rails DIN
Les Atouts de l'article:
6 ports Ethernet RJ-45 GigabitPrend en charge 4 ports PoE conformes aux normes IEEE 802.3at/af pour alimenter les périphériques (PD)Jusqu'à 30 W de puissance de sortie par port PoEPrise en charge de la transmission de trames jumbo jusqu'à 9 000 octetsEntrée d'alimentation redondante double de 12 à 48 VDC et 1 sortie relaisLarge plage de température de fonctionnement : de -40 à 75 °CProtection CEM de niveau 4 pour les environnements extérieurs extrêmesProtection contre les surtensions LAN jusqu'à ±6 kVÉquipé d’un kit de montage sur rail DIN avec mécanisme de verrouillage pour une installation facile sur différents types de rails DIN





