Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - Switch supervisable EtherNet/IP, 8 ports RJ45 FE+ 2 ports Combo GE SFP Combo + - EKI-5629CI-AE

CopieCopie
Advantech - Switch supervisable EtherNet/IP, 8 ports RJ45 FE+ 2 ports Combo GE SFP Combo +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000380

Réf. Fournisseur

EKI-5629CI-AE

Marque

Advantech

Communique avec le logiciel SCADA via Modbus/TCP Communique avec NMS (système de gestion de réseau) via SNMP QoS basée sur les ports pour une transmission de données déterministe -40~75°C plage de température de fonctionnement

Les Atouts de l'article:

Communique avec le logiciel SCADA via Modbus/TCPCommunique avec NMS (système de gestion de réseau) via SNMPQoS basée sur les ports pour une transmission de données déterministe-40~75°C plage de température de fonctionnement (EKI-5629CI/5626CI uniquement)Protection EMS niveau 3 pour les environnements extérieurs extrêmes12 ~ 48 V DC (8,4 ~ 52,8 V DC) entrée d'alimentation à large plageEthernet écoénergétique IEEE 802.3az (EEE)Prend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 V CC et le relais P-FailDétection de boucle