Advantech - Switch supervisable Modbus TCP, 8 ports RJ45 GE+ T° étendue - EKI-5728I-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000139
Réf. Fournisseur
EKI-5728I-AE
Marque
Advantech
- Communication SCADA via Modbus/TCP - Communication NMS via SNMP - Port QoS pour la transmission de données déterministes - EMS (isolation électromagnétique et choc) niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes - Détection automatique
Les Atouts de l'article:
- Communication SCADA via Modbus/TCP- Communication NMS via SNMP- Port QoS pour la transmission de données déterministes- EMS (isolation électromagnétique et choc) niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes- Détection automatique de boucle- Efficacité énergétique IEEE 802.3az - Alimentation redondante 12-48Vdv avec une plage d'acceptation 8,4 - 52,8 VDC sur une courte période.- Compatible Jumbo Frame- Températures de fonctionnement : -40~75°C- Boîtier métallique et dissipation thermique passive - Montage Rail DIN ou mural - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
- Communication SCADA via Modbus/TCP- Communication NMS via SNMP- Port QoS pour la transmission de données déterministes- EMS (isolation électromagnétique et choc) niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes- Détection automatique de boucle- Efficacité énergétique IEEE 802.3az - Alimentation redondante 12-48Vdv avec une plage d'acceptation 8,4 - 52,8 VDC sur une courte période.- Compatible Jumbo Frame- Températures de fonctionnement : -40~75°C- Boîtier métallique et dissipation thermique passive - Montage Rail DIN ou mural - Garantie 5 ans


